VTEK SRL - VAS416463363 MODULO XD DA 30KVAR 440V - 416463363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 164 µF
Nennspannung - 440...440 V
Durchmesser - 116 mm
Länge - 290 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891528
Artikelnummer
VAS416463363
Herstellernummer
416463363
Hersteller
VAS
Kapazität:
164 µF
Nennspannung:
440...440 V
Durchmesser:
116 mm
Länge:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


