VTEK SRL - VAS416464360 MODULO XD DA 30KVAR 500V - 416464360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 127 µF
Nennspannung - 500...500 V
Durchmesser - 116 mm
Länge - 290 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074891627
Artikelnummer
VAS416464360
Herstellernummer
416464360
Hersteller
VAS
Kapazität:
127 µF
Nennspannung:
500...500 V
Durchmesser:
116 mm
Länge:
290 mm
Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.


