Startseite

VTEK SRL - VAS416465030 MODULO XD DA 2,5KVAR 550V - 416465030

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416465030 MODULO XD DA 2,5KVAR 550V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 8.5 µF

  • Nennspannung - 550...550 V

  • Durchmesser - 65 mm

  • Länge - 165 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074891641

Artikelnummer

VAS416465030

Herstellernummer

416465030

Hersteller

VAS

Kapazität:

8.5 µF

Nennspannung:

550...550 V

Durchmesser:

65 mm

Länge:

165 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.