Startseite

VTEK SRL - VAS416466260 MODULO XD DA 20KVAR 690V - 416466260

KopierenKopieren
VTEK SRL - VAS416466260 MODULO XD DA 20KVAR 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 45 µF

  • Nennspannung - 690...690 V

  • Durchmesser - 100 mm

  • Länge - 255 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079430050

Artikelnummer

VAS416466260

Herstellernummer

416466260

Hersteller

VAS

Kapazität:

45 µF

Nennspannung:

690...690 V

Durchmesser:

100 mm

Länge:

255 mm

Le serie MODULO XD e MODULO50 sono utilizzate per la realizzazione di tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici), dotati di condensatori trifase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.