Startseite

VTEK SRL - VAS416531150 COND. LONG LIFE DA 2,5KVAR 50UF 400V - 416531150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 49.8 µF

  • Nennspannung - 400...400 V

  • Durchmesser - 50 mm

  • Länge - 115 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074816163

Artikelnummer

VAS416531150

Herstellernummer

416531150

Hersteller

VAS

Kapazität:

49.8 µF

Nennspannung:

400...400 V

Durchmesser:

50 mm

Länge:

115 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.