VTEK SRL - VAS416532150 COND. LONG LIFE DA 2,5KVAR 46,2UF 415V - 416532150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 46.2 µF
Nennspannung - 415...415 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072031506
Artikelnummer
VAS416532150
Herstellernummer
416532150
Hersteller
VAS
Kapazität:
46.2 µF
Nennspannung:
415...415 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
115 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



