Startseite

VTEK SRL - VAS416532250 COND. LONG LIFE DA 4,17KVAR 77,1UF 415 - 416532250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kapazität - 77.1 µF

  • Nennspannung - 415...415 V

  • Durchmesser - 55 mm

  • Länge - 150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768561210

Artikelnummer

VAS416532250

Herstellernummer

416532250

Hersteller

VAS

Kapazität:

77.1 µF

Nennspannung:

415...415 V

Durchmesser:

55 mm

Länge:

150 mm

L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.