VTEK SRL - VAS416533150 COND. LONG LIFE DA 2,5KVAR 39,3UF 450V - 416533150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 29.3 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 50 mm
Länge - 115 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072031513
Artikelnummer
VAS416533150
Herstellernummer
416533150
Hersteller
VAS
Kapazität:
29.3 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
50 mm
Länge:
115 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



