VTEK SRL - VAS416533350 COND. LONG LIFE DA 6,66KVAR 104,7UF 45 - 416533350

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 104.7 µF
Nennspannung - 450...450 V
Durchmesser - 60 mm
Länge - 165 mm
Packung
1 ST
EAN
8013768703566
Artikelnummer
VAS416533350
Herstellernummer
416533350
Hersteller
VAS
Kapazität:
104.7 µF
Nennspannung:
450...450 V
Durchmesser:
60 mm
Länge:
165 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



