VTEK SRL - VAS416534250 COND. LONG LIFE DA 4,17KVAR 48,2UF 525 - 416534250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kapazität - 48.2 µF
Nennspannung - 525...525 V
Durchmesser - 55 mm
Länge - 150 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074888245
Artikelnummer
VAS416534250
Herstellernummer
416534250
Hersteller
VAS
Kapazität:
48.2 µF
Nennspannung:
525...525 V
Durchmesser:
55 mm
Länge:
150 mm
L’utilizzo della tecnologia di impregnazione in resina rende il condensatore estremamente performante nei termini di dissipazione termica e della durata di vita, oltre che consentire un ottimo isolamento verso massa.Questa serie è utilizzata per la realizzazione di quasi tutti i sistemi di rifasamento Ducati Energia (fissi o automatici),dotati di condensatori monofase. Infatti le caratteristiche sopra descritte rendono questi condensatori particolarmente adatti in utenze particolarmente gravose sia come ore di impiego sia come inquinamento armonico.



