WEIDMULLER - WEI0107260000 SAK 2.5/TC CH - 0107260000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Typ des Thermoelements - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190113711
Artikelnummer
WEI0107260000
Herstellernummer
0107260000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Typ des Thermoelements:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...2.5 mm²
Montageart:
G-Schiene
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
6 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
46.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja


