Startseite

WEIDMULLER - WEI0119660000 RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665 - 0119660000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0119660000 RF RS 70 LI/A2/O.SG OR 1665

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 10 mm

  • Höhe - 33.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gehäuse anreihbar - nein

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190096106

Artikelnummer

WEI0119660000

Herstellernummer

0119660000

Hersteller

WEI

Breite:

10 mm

Höhe:

33.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Gehäuse anreihbar:

nein

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

Farbe:

orange

RAL-Nummer:

2000

Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida