Startseite

WEIDMULLER - WEI0119760000 ZW 5 RS OR - 0119760000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0119760000 ZW 5 RS OR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 5 mm

  • Gehäuseart - offen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik - nein

  • Gehäuse anreihbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190186098

Artikelnummer

WEI0119760000

Herstellernummer

0119760000

Hersteller

WEI

Breite:

5 mm

Gehäuseart:

offen

Werkstoff:

Kunststoff

Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:

nein

Gehäuse anreihbar:

ja

Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida