WEIDMULLER - WEI0124700000 H6,0/15 - 0124700000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 6 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 15 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
500 ST
EAN
4008190003807
Artikelnummer
WEI0124700000
Herstellernummer
0124700000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
6 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
15 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
10
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.