WEIDMULLER - WEI0128380000 SAK 4 BL - 0128380000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 32 A
Farbe - blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...6 mm²
Packung
100 ST
EAN
4008190113629
Artikelnummer
WEI0128380000
Herstellernummer
0128380000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
32 A
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
800 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Breite:
6.5 mm
Höhe:
40 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Tiefe:
51.5 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


