Startseite

WEIDMULLER - WEI0169300000 TS 32X15 2M/AL/BK - 0169300000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0169300000 TS 32X15 2M/AL/BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - G-Schiene

  • Lochform - ohne

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 2000 mm

  • Höhe - 33 mm

Packung

  • 2 M

EAN

4008190105167

Artikelnummer

WEI0169300000

Herstellernummer

0169300000

Hersteller

WEI

Ausführung:

G-Schiene

Lochform:

ohne

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

2000 mm

Höhe:

33 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bohrlochabstand mittig:

0 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.