WEIDMULLER - WEI0170320000 SAKG 28 II - 0170320000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 125 A
Farbe - gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...50 mm²
Packung
10 ST
EAN
4008190126247
Artikelnummer
WEI0170320000
Herstellernummer
0170320000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
125 A
Farbe:
gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...50 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...50 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Breite:
28 mm
Höhe:
70 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
53 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


