WEIDMULLER - WEI0170420000 SAKG 32 II - 0170420000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 150 A
Farbe - gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...70 mm²
Packung
10 ST
EAN
4008190011369
Artikelnummer
WEI0170420000
Herstellernummer
0170420000
Hersteller
WEI
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
150 A
Farbe:
gelb
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...70 mm²
Montageart:
Hut-/G-Schiene TH35/G32
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
Duroplast
Breite:
32 mm
Höhe:
80 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...130 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Tiefe:
53 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Kupfer


