Startseite

WEIDMULLER - WEI0185320000 SAKG 46 II/GW - 0185320000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0185320000 SAKG 46 II/GW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...185 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

  • Bemessungsstrom In - 309 A

  • Farbe - gelb

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...185 mm²

Packung

  • 5 ST

EAN

4008190125257

Artikelnummer

WEI0185320000

Herstellernummer

0185320000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Bemessungsstrom In:

309 A

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...185 mm²

Montageart:

Hut-/G-Schiene TH35/G32

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...185 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

1000 V

Etagen intern gebrückt:

nein

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Breite:

46 mm

Höhe:

106 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

57 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Kupfer

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.