WEIDMULLER - WEI0189400000 CLI MH 110 HSTR - 0189400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - mittelwandig
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 3 mm
Breite - 11.3 mm
Packung
100 ST
EAN
4008190144784
Artikelnummer
WEI0189400000
Herstellernummer
0189400000
Hersteller
WEI
Typ:
mittelwandig
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
11.3 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
aufschieben
I marcatori di identificazione CLI-M sono inseriti nella striscia di supporto e fissati per mezzo di fascette serracavo. Questo sistema è particolarmente adatto a conduttori e cavi con grandi sezioni.



