WEIDMULLER - WEI0190060000 SAK 2.5 (FE C/B) - 0190060000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ des Thermoelements - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Montageart - G-Schiene
Packung
100 ST
EAN
4008190090678
Artikelnummer
WEI0190060000
Herstellernummer
0190060000
Hersteller
WEI
Typ des Thermoelements:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
G-Schiene
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Farbe:
mehrfarbig
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50...100 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Breite:
6 mm
Höhe:
36.5 mm
Tiefe:
46.5 mm
Abschlussplatte erforderlich:
ja


