Startseite

WEIDMULLER - WEI0190260000 TSCH 6 DKI S4 - 0190260000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0190260000 TSCH 6 DKI S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - ja

  • Farbe - beige

  • Stärke - 5 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190051075

Artikelnummer

WEI0190260000

Herstellernummer

0190260000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

ja

Farbe:

beige

Stärke:

5 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Nel caso di morsetti componibili con una larghezza massima del morsetto di 12 mm, è possibile inserire a posteriori dei separatori tra i collegamenti trasversali o tra le prese.