Startseite

WEIDMULLER - WEI0191320000 AP SAKS1+3 KRG - 0191320000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0191320000 AP SAKS1+3 KRG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Abschlussplatte - ja

  • Ausführung Zwischenplatte - nein

  • Farbe - beige

  • Stärke - 3 mm

  • Rastbar - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190031688

Artikelnummer

WEI0191320000

Herstellernummer

0191320000

Hersteller

WEI

Ausführung Abschlussplatte:

ja

Ausführung Zwischenplatte:

nein

Farbe:

beige

Stärke:

3 mm

Rastbar:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Piastra terminale per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra terminale è utilizzata anche per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.