WEIDMULLER - WEI0192800000 G 25/4.00A/F BR - 0192800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 5x25 mm
Bemessungsstrom - 4 A
Bemessungsspannung - 250 V
Auslösecharakteristik - flink (F)
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
4008190115319
Artikelnummer
WEI0192800000
Herstellernummer
0192800000
Hersteller
WEI
Größe:
5x25 mm
Bemessungsstrom:
4 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Ausführung:
Keramiksicherung
Fusibile a filo sottile con filo di fusione.


