WEIDMULLER - WEI0205400000 EP 2 SAKG46/32 HP/TF/GE - 0205400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Abschlussplatte - ja
Ausführung Zwischenplatte - ja
Farbe - gelb
Stärke - 2 mm
Rastbar - nein
Packung
10 ST
EAN
4008190027223
Artikelnummer
WEI0205400000
Herstellernummer
0205400000
Hersteller
WEI
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
gelb
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.


