Startseite

WEIDMULLER - WEI0206160000 EWK 1 - 0206160000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0206160000 EWK 1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - beige

  • Montageart - G-Schiene

  • Ausführung der Verriegelung - schraubbar

  • Breite - 9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190080020

Artikelnummer

WEI0206160000

Herstellernummer

0206160000

Hersteller

WEI

Farbe:

beige

Montageart:

G-Schiene

Ausführung der Verriegelung:

schraubbar

Breite:

9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Höhe:

27 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Tiefe:

31 mm

Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.