WEIDMULLER - WEI0213760000 RF RS 70 MI/A6 OR - 0213760000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 10 mm
Höhe - 33.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Gehäuse anreihbar - nein
Ausführung der Oberfläche - sonstige
Packung
20 ST
EAN
4008190148850
Artikelnummer
WEI0213760000
Herstellernummer
0213760000
Hersteller
WEI
Breite:
10 mm
Höhe:
33.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gehäuse anreihbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
orange
RAL-Nummer:
2000
Custodia per componenti elettronici con forma del profilo per l'inserimento a incastro su una guida


