WEIDMULLER - WEI0213811687 CLI C 02-3 GE NE MP - 0213811687

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Etikett
Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
200 ST
EAN
4008190142278
Artikelnummer
WEI0213811687
Herstellernummer
0213811687
Hersteller
WEI
Ausführung:
Etikett
Aderdurchmesser:
0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
3.5 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



