Startseite

WEIDMULLER - WEI0224761001 RS F64 LP2N 5/64 - 0224761001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 64

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190026516

Artikelnummer

WEI0224761001

Herstellernummer

0224761001

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

64

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

70 mm

Breite:

180 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.