Startseite

WEIDMULLER - WEI0224961001 RS F10 LP2N 5/10 - 0224961001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 10

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - Steckanschluss

  • Bemessungsstrom - 1 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4008190011512

Artikelnummer

WEI0224961001

Herstellernummer

0224961001

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

10

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

Steckanschluss

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

70 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.