Startseite

WEIDMULLER - WEI0225061001 RS F14 LP2N 5/14 - 0225061001

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0225061001 RS F14 LP2N 5/14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss

  • Polzahl - 14

  • Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

Packung

  • 1 ST

EAN

4032248047116

Artikelnummer

WEI0225061001

Herstellernummer

0225061001

Hersteller

WEI

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Schraubanschluss

Polzahl:

14

Ausführung elektrischer Anschluss, steuerseitig:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Verschmutzungsgrad:

2

Tiefe:

70 mm

Breite:

50 mm

Höhe:

87 mm

Modulo di trasferimento come interfaccia con terminali e connettori.