WEIDMULLER - WEI0247000000 QL 2 SAKG46 - 0247000000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 309 A
Rastermaß - 46 mm
Farbe - grau
Packung
5 ST
EAN
4008190160210
Artikelnummer
WEI0247000000
Herstellernummer
0247000000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
309 A
Rastermaß:
46 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


