WEIDMULLER - WEI0251311048 CLI C 2-4 WS/SW + MP - 0251311048

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 2.5...16 mm
Kabeldurchmesser - 4...10 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - weiß
Packung
100 ST
EAN
4032248452330
Artikelnummer
WEI0251311048
Herstellernummer
0251311048
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
2.5...16 mm
Kabeldurchmesser:
4...10 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
weiß
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
4 mm
Breite:
7 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



