Startseite

WEIDMULLER - WEI0251311506 CLI C 2-4 BR/WS 1 MP - 0251311506

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Rollenform

  • Aderdurchmesser - 2.5...16 mm

  • Kabeldurchmesser - 4...10 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - braun

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248452576

Artikelnummer

WEI0251311506

Herstellernummer

0251311506

Hersteller

WEI

Ausführung:

Rollenform

Aderdurchmesser:

2.5...16 mm

Kabeldurchmesser:

4...10 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

braun

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

4 mm

Breite:

7 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.