Startseite

WEIDMULLER - WEI0252111529 CLI C 02-3 GE/SW 9 MP - 0252111529

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Ziffern

Packung

  • 200 ST

EAN

4008190125837

Artikelnummer

WEI0252111529

Herstellernummer

0252111529

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

0.2...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Ziffern

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Breite:

3.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.