WEIDMULLER - WEI0252111643 CLI C 02-3 GE/SW D MP - 0252111643

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Packung
200 ST
EAN
4008190061302
Artikelnummer
WEI0252111643
Herstellernummer
0252111643
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
3.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



