Startseite

WEIDMULLER - WEI0252111728 CLI C 02-6 GE/SW L1 MP - 0252111728

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm

  • Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 100 ST

EAN

4032248450459

Artikelnummer

WEI0252111728

Herstellernummer

0252111728

Hersteller

WEI

Ausführung:

sonstige

Aderdurchmesser:

0.2...1.5 mm

Kabeldurchmesser:

1.3...3 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

6 mm

Breite:

3.4 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.