WEIDMULLER - WEI0252111729 CLI C 02-6 GE/SW L2 MP - 0252111729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Aderdurchmesser - 0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser - 1.3...3 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Packung
100 ST
EAN
4032248450466
Artikelnummer
WEI0252111729
Herstellernummer
0252111729
Hersteller
WEI
Ausführung:
sonstige
Aderdurchmesser:
0.2...1.5 mm
Kabeldurchmesser:
1.3...3 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Breite:
3.4 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



