WEIDMULLER - WEI0252611649 CLI C 1-3 GE/SW G MP - 0252611649

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Packung
200 ST
EAN
4008190059385
Artikelnummer
WEI0252611649
Herstellernummer
0252611649
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
4.2 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



