Startseite

WEIDMULLER - WEI0252611651 CLI C 1-3 GE/SW H MP - 0252611651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aderdurchmesser - 1.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

  • Aufdruck - Buchstaben

Packung

  • 200 ST

EAN

4008190052713

Artikelnummer

WEI0252611651

Herstellernummer

0252611651

Hersteller

WEI

Aderdurchmesser:

1.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

3 mm

Breite:

4.2 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.