WEIDMULLER - WEI0252611664 CLI C 1-3 BL/WS N MP - 0252611664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 1.5...4 mm
Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - blau
Aufdruck - Symbole
Packung
200 ST
EAN
4008190121570
Artikelnummer
WEI0252611664
Herstellernummer
0252611664
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
1.5...4 mm
Kabeldurchmesser:
2.5...5 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
blau
Aufdruck:
Symbole
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
3 mm
Breite:
4.2 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



