Startseite

WEIDMULLER - WEI0252711729 CLI C 1-6 GE/SW L2 MP - 0252711729

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 1.5...4 mm

  • Kabeldurchmesser - 2.5...5 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 100 ST

EAN

4008190170882

Artikelnummer

WEI0252711729

Herstellernummer

0252711729

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

1.5...4 mm

Kabeldurchmesser:

2.5...5 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

6 mm

Breite:

4.2 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.