WEIDMULLER - WEI0253411681 CLI C 3-6 GE/SW V MP - 0253411681

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Aderdurchmesser - 16...70 mm
Kabeldurchmesser - 8...16 mm
Typ - mittelwandig
Farbe - gelb
Aufdruck - Buchstaben
Packung
20 ST
EAN
4008190128708
Artikelnummer
WEI0253411681
Herstellernummer
0253411681
Hersteller
WEI
Aderdurchmesser:
16...70 mm
Kabeldurchmesser:
8...16 mm
Typ:
mittelwandig
Farbe:
gelb
Aufdruck:
Buchstaben
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Breite:
11 mm
Transparent:
nein
Mit Textfeld:
nein
Montageart:
sonstige
Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.



