Startseite

WEIDMULLER - WEI0253411699 CLI C 3-6 GE/SW MP - 0253411699

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0253411699 CLI C 3-6 GE/SW MP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Etikett

  • Aderdurchmesser - 16...70 mm

  • Kabeldurchmesser - 8...16 mm

  • Typ - mittelwandig

  • Farbe - gelb

Packung

  • 20 ST

EAN

4032248453399

Artikelnummer

WEI0253411699

Herstellernummer

0253411699

Hersteller

WEI

Ausführung:

Etikett

Aderdurchmesser:

16...70 mm

Kabeldurchmesser:

8...16 mm

Typ:

mittelwandig

Farbe:

gelb

Aufdruck:

Buchstaben

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

6 mm

Breite:

11 mm

Transparent:

nein

Mit Textfeld:

nein

Montageart:

sonstige

Marcatori privi di alogeni e a ridotto impatto ambientale per linee e cavi. Fissaggio con fascette serracavo.