Startseite

WEIDMULLER - WEI0262020000 MKL 4/16 WA - 0262020000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0262020000 MKL 4/16 WA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 20 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 16

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss

Packung

  • 20 ST

EAN

4008190036874

Artikelnummer

WEI0262020000

Herstellernummer

0262020000

Hersteller

WEI

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

20 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

16

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...4 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Duroplast

Betriebstemperatur:

-60...130 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...1.5 mm²

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

250 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...2.5 mm²

Transparent:

nein

Tiefe:

16 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Breite:

103 mm

Höhe:

2400 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

5V

Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.