Startseite

WEIDMULLER - WEI0265800000 G 25/1.00A/M RT - 0265800000

KopierenKopieren
WEIDMULLER - WEI0265800000 G 25/1.00A/M RT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 5x25 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Auslösecharakteristik - mittelträge (MT)

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

4008190141660

Artikelnummer

WEI0265800000

Herstellernummer

0265800000

Hersteller

WEI

Größe:

5x25 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

250 V

Auslösecharakteristik:

mittelträge (MT)

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Abschaltleistung:

1.5 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

0.1 W

Fusibile a filo sottile con filo di fusione.