WEIDMULLER - WEI0273400000 AD 3 SAK35 - 0273400000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
50 ST
EAN
4008190106027
Artikelnummer
WEI0273400000
Herstellernummer
0273400000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.


