WEIDMULLER - WEI0282800000 H1,0/10 - 0282800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 10 mm
Farbe - sonstige
Isoliert - nein
Packung
1000 ST
EAN
4008190006662
Artikelnummer
WEI0282800000
Herstellernummer
0282800000
Hersteller
WEI
Nennquerschnitt:
1 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
10 mm
Farbe:
sonstige
Isoliert:
nein
Bandware:
nein
AWG-Größe:
sonstige
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Werkstoff:
Kupfer
Boccola in rame zincata elettroliticamente per la protezione di conduttori flessibili spellati. La crimpatura dei terminali protegge i fili e permette collegamenti elettrici permanentemente stabili.