WEIDMULLER - WEI0297200000 QL 2 DLI - 0297200000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen - 2
Bemessungsstrom In - 20 A
Rastermaß - 6.1 mm
Farbe - grau
Packung
100 ST
EAN
4008190057176
Artikelnummer
WEI0297200000
Herstellernummer
0297200000
Hersteller
WEI
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Bemessungsstrom In:
20 A
Rastermaß:
6.1 mm
Farbe:
grau
Montageart:
schraubbar
Isoliert:
nein
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.


