WEIDMULLER - WEI0297600000 AD 3 SAK4 - 0297600000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol - ja
Mit Warn-/Hinweistext - ja
Nachleuchtend - nein
Packung
50 ST
EAN
4008190173395
Artikelnummer
WEI0297600000
Herstellernummer
0297600000
Hersteller
WEI
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
gelb
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Nachleuchtend:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Coperchio per morsetti, per garantire protezione da contatto, polvere e umidità.


